Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64601200 Kugelbuchse KB-3 für Wellen-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64601200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64601200
EAN/GTIN:
     4067201146063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager

Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Weitere Informationen:
Fw:
12 mm
D:
22 mm
C:
32 mm
C3:
20 mm
Anzahl Kugelreihen:
5 Anzahl Kugelreihen
Tragz.dyn C:
1370 N
Tragz.stat Co:
1120 N
Gewicht:
20 g
pass. Sicherungsring:
617 422 00 DIN471
Weitere Suchbegriffe: mädler linearlager, führungslager, linearlager innendurchmesser 12mm, LBCR30, LBCR16, linear bearing, KB-3, series 3, LBCR40, LBCR8, Serie 3, LBCR20, LBCR25, LBCR, LBCR12, LBCR50, LBCR5, Kugelbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
248
1
€ 10,00*
ab € 31,78*
€ 37,26*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,68*
€ 62,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
61742200
ab € 0,09*
Zubehör
Mädler
64611200
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.