Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64593000 Trapezgewindemutter rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64593000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64593000
EAN/GTIN:
     4067201139898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter rund
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 2 x Durchmesser.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 30x12P6 mm
h:
60 mm
A:
60 mm
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, RH, round nut, trapezoidal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
€ 10,00*
ab € 27,62*
€ 43,67*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,09*
€ 62,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.