Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64577016 Flanschmutter GG Tr.16 x 8 P4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64577016
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64577016
EAN/GTIN:
     4067201199120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
16 x 8 P4 mm
D1:
26 mm
D2:
48 mm
D3:
38 mm
6 x Ø D4:
6 mm
L:
20 mm
L1:
7 mm
L2:
10 mm
Gewicht:
0,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.