Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64563000 Trapezmutter Rund Tr. 30 x 12 P rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64563000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64563000
EAN/GTIN:
     4067201127864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 30 x 12 P 6 mm
h:
45 mm
Ah11:
60 mm
Gewicht:
0,80 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rechts, RH, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, trapezoidal, round nut
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 21,90*
€ 34,48*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 37,37*
€ 47,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.