Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64562000 Trapezmutter Rund Tr. 20 x 8 P4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64562000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64562000
EAN/GTIN:
     4067201127840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 20 x 8 P 4 mm
h:
30 mm
Ah11:
45 mm
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rechts, Runde Trapezgewindemuttern Runde Trapetzgewinde, RH, trapezoidal, round nut
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
147
1
€ 10,00*
ab € 14,10*
€ 25,24*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 27,26*
€ 34,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.