Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477440 Flanschmutter Rg7 Tr.40 x 7 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477440
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477440
EAN/GTIN:
     4067201142720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 40 x 7 mm
D1:
60 mm
D2:
130 mm
D3:
95 mm
6 x Ø D4:
9 mm
L:
60 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
2,18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 193,52*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 256,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,67*
€ 217,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.