Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477428 Flanschmutter Rg7 Tr.28 x 5 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477428
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477428
EAN/GTIN:
     4067201147381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 28 x 5 mm
D1:
45 mm
D2:
78 mm
D3:
65 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
35 mm
L1:
10 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
0,59 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.