Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477330 Flanschmutter GG Tr.30 x 6 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477330
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477330
EAN/GTIN:
     4067201145752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig links

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 30 x 6 mm
D1:
50 mm
D2:
82 mm
D3:
68 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
44 mm
L1:
12 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
0,85 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
42
€ 10,00*
ab € 36,35*
€ 59,56*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,54*
€ 82,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477430
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.