Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477136 Flanschmuttter Rg7 Tr.36 x 6 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477136
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477136
EAN/GTIN:
     4067201132998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 36 x 6 mm
D1:
55 mm
D2:
110 mm
D3:
85 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
55 mm
L1:
15 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
1,60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
83
Frei Haus
ab € 97,14*
€ 134,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 180,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.