Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477130 Flanschmuttter Rg7 Tr.30 x 6 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477130
EAN/GTIN:
     4067201132981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 30 x 6 mm
D1:
50 mm
D2:
82 mm
D3:
68 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
44 mm
L1:
12 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
0,95 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
223
Frei Haus
ab € 60,34*
€ 98,09*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,86*
€ 133,61*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.