Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477128 Flanschmuttter Rg7 Tr.28 x 5 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477128
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477128
EAN/GTIN:
     4067201132974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 28 x 5 mm
D1:
45 mm
D2:
78 mm
D3:
65 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
35 mm
L1:
10 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
0,59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
Frei Haus
ab € 53,99*
€ 88,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 93,74*
€ 120,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.