Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477116 Flanschmuttter Rg7 Tr.16 x 4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477116
EAN/GTIN:
     4067201140085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter

Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 16 x 4 mm
D1:
26 mm
D2:
48 mm
D3:
38 mm
6 x Ø D4:
6 mm
L:
20 mm
L1:
7 mm
L2:
10 mm
Gewicht:
0,13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
514
1
€ 10,00*
ab € 26,51*
€ 40,96*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 44,05*
€ 55,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.