Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477050 Flanschmutter GG Tr.50 x 8 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477050
EAN/GTIN:
     4067201140061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 50 x 8 mm
D1:
80 mm
D2:
160 mm
D3:
120 mm
6 x Ø D4:
11 mm
L:
65 mm
L1:
15 mm
L2:
20 mm
Gewicht:
3,25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 99,39*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,51*
€ 135,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477150
ab € 201,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.