Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477036 Flanschmutter GG Tr.36 x 6 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477036
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477036
EAN/GTIN:
     4067201140047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 36 x 6 mm
D1:
55 mm
D2:
110 mm
D3:
85 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
55 mm
L1:
15 mm
L2:
15 mm
Gewicht:
1,45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
75
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 79,79*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 85,27*
€ 108,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477136
ab € 97,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.