Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64477020 Flanschmutter GG Tr.20 x 4 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64477020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64477020
EAN/GTIN:
     4067201141488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN , 103, eingängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Trapezgewinde Ø d:
Tr. 20 x 4 mm
D1:
30 mm
D2:
58 mm
D3:
45 mm
6 x Ø D4:
7 mm
L:
22 mm
L1:
8 mm
L2:
12 mm
Gewicht:
0,17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
1
€ 10,00*
ab € 23,78*
€ 40,53*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,83*
€ 55,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64477120
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.