Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64444800 Flanschmutter Rg7 Tr.48 x 8 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64444800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64444800
EAN/GTIN:
     4067201134237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 48 x 8 mm
D1 h11:
90 mm
D2 h11:
167 mm
L:
68 mm
L1:
18 mm
r1:
2,0 mm
r2:
1,0 mm
Gewicht:
5,12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.