Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64444400 Flanschmutter Rg7 Tr.44 x 7 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64444400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64444400
EAN/GTIN:
     4067201134220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 44 x 7 mm
D1 h11:
80 mm
D2 h11:
137 mm
L:
63 mm
L1:
18 mm
r1:
2,0 mm
r2:
1,0 mm
Gewicht:
3,48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.