Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64442400 Flanschmutter Rg7 Tr.24 x 5 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64442400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64442400
EAN/GTIN:
     4067201151579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 24 x 5 mm
D1 h11:
45 mm
D2 h11:
70 mm
L:
30 mm
L1:
11 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Gewicht:
0,70 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
134
1
€ 10,00*
ab € 34,02*
€ 41,10*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,75*
€ 56,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.