Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64414800 Flanschmutter RG Tr.48 x 8 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64414800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64414800
EAN/GTIN:
     4067201139140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 48 x 8 mm
D1 h11:
90 mm
D2 h11:
167 mm
L:
68 mm
L1:
18 mm
r1:
2,0 mm
r2:
1,0 mm
Gewicht:
5,12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 185,19*
€ 250,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,28*
€ 326,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,26*
€ 289,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,31*
€ 281,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 185,19*
€ 220,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.