Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64413000 Flanschmutter RG Tr.30 x 6 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64413000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64413000
EAN/GTIN:
     4067201128724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter


Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C 7ZnPb).

Toleranzfeld 7H.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 30 x 6 mm
D1 h11:
58 mm
D2 h11:
88 mm
L:
47 mm
L1:
14 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Gewicht:
1,30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
175
€ 10,00*
ab € 50,73*
€ 61,63*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,88*
€ 85,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.