Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399120 Sechskantmutter Tr. 20 x 4 SW=30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399120
EAN/GTIN:
     4067201134336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr20x4 edelstah...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.






Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 20 x 4 mm
h:
30 mm
sw:
30 mm
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter mit trapezgewinde 20x4, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 13,72*
€ 20,47*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 18,49*
€ 22,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.