Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64399112 Sechskantmutter Tr. 12 x 3 SW=19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64399112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64399112
EAN/GTIN:
     4067201147336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr 12 x 3 sechs...


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).






Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.






Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder
Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur
zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet.
Nicht für Bewegungsantriebe.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 12 x 3 mm
h:
18 mm
sw:
19 mm
Gewicht:
0,03 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter tr12x3, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
351
1
€ 10,00*
ab € 7,04*
€ 10,61*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 14,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.