Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64316000 Sechskantmutter Tr. 60 x 9 SW=90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64316000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64316000
EAN/GTIN:
     4067201139508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr60x9 stahl
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 60 x 9 mm
h:
90 mm
sw:
90 mm
Gewicht:
3,18 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, sechskantmutter mit trapezgewinde tr. 60x9, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
45
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 76,64*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,33*
€ 104,50*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.