Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64315000 Sechskantmutter Tr. 50 x 8 SW=75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64315000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64315000
EAN/GTIN:
     4067201139485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 50 x 8 mm
h:
75 mm
sw:
75 mm
Gewicht:
1,80 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter sechskant, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
148
1
€ 10,00*
ab € 42,05*
€ 52,85*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,13*
€ 71,07*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.