Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64313600 Sechskantmutter Tr. 36 x 6 SW=55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64313600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64313600
EAN/GTIN:
     4067201127680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
Werkstoff: Stahl C35Pb.

Toleranzfeld 7H.

Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder
als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
Weitere Informationen:
Gewinde d:
Tr. 36 x 6 mm
h:
54 mm
sw:
55 mm
Gewicht:
0,72 kg
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, trapezgewindemutter tr36x6, Sechskant mutter hexagon nut RH trapezoidal Tra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.