Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64063000 Trapezgewindespindel 30 x 6 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64063000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64063000
EAN/GTIN:
     4067201137719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 30 x 6 mm
Flanken-Ø min.:
26,547 mm
Flanken-Ø max.:
26,882 mm
Kern-Ø min.:
21,90 mm
Gewicht:
9,40 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
Frei Haus
ab € 65,95*
€ 84,79*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,10*
€ 115,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64083000
ab € 89,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.