Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64044800 Trapezgewindespindel 48 x 8 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64044800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64044800
EAN/GTIN:
     4067201138785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 48 x 8 mm
Flanken-Ø min.:
43,468 mm
Flanken-Ø max.:
43,868 mm
Kern-Ø min.:
37,80 mm
Gewicht:
11,70 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 97,46*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 104,35*
€ 132,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64064800
ab € 164,78*
Zubehör
Mädler
64084800
ab € 214,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.