Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64033000 Trapezgewindespindel 30 x 6 x 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64033000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64033000
EAN/GTIN:
     4067201144021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 30 x 6 mm
Flanken-Ø min.:
26,547 mm
Flanken-Ø max.:
26,882 mm
Kern-Ø min.:
21,90 mm
Gewicht:
14,10 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
176
Frei Haus
ab € 79,80*
€ 95,78*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 102,64*
€ 131,02*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.