Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64002400 Trapezgewindespindel 24 x 5 x 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64002400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64002400
EAN/GTIN:
     4067201135579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr 10x3
trapezgewindespindel
Werkstoff: C15, gerollt.

Toleranzfeld 7e.

Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.
Weitere Informationen:
Gewinde:
Tr. 24 x 5 mm
Flanken-Ø min.:
21,094 mm
Flanken-Ø max.:
21,394 mm
Kern-Ø min.:
17,50 mm
Gewicht:
2,90 kg
Weitere Suchbegriffe: trapezoidal spindle Trapezgewindespindel Trapez
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
87
€ 10,00*
ab € 20,42*
€ 24,48*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 26,50*
€ 36,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64022400
ab € 42,89*
Zubehör
Mädler
64032400
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.