Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63780301 KL Sicherung Größe 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63780301
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63780301
EAN/GTIN:
     4067201240075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KL-Sicherung KL Wellensicherung ret...





Werkstoff: Federstahl verzinkt.






KL-Sicherungen dienen zur axialen Fixierung von Bauteilen auf Wellen
oder zum Sichern von Bolzen. Sie können leicht montiert und demontiert
werden und sind für Verbindungen geeignet, die öfter und schnell gelöst
werden müssen.






Es muss sichergestellt sein, dass die Sicherung vor ungewolltem Kontakt
geschützt ist, da sie leicht zu entfernen ist.






* Max. zulässige Axialkraft statisch auf einer Welle mit Festigkeit von
min. 500 N/mm², .



** Abhängig vom Wellendurchmesser.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
5 Nenngröße
b:
7,5 mm
h1:
8,7 mm
h2:
5,2 mm
a:
2,8 mm
s:
0,5 mm
Fax*:
3,0 kN
Gewicht:
19,5 g/100
d1h11:
5 mm
d2h11:
4,0 mm
m+0,1:
0,74 mm
n:
2,5 mm
z:
0,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.