Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63740700 ES-Bolzen für Gabelkopf 8X16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63740700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63740700
EAN/GTIN:
     4067201130666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71752
ES-Bolzen
Federklappbolzen
Gabelkopfstift


Werkstoff: Stahl verzinkt. ES-Norm 01.






Passend zu Gabelköpfen DIN 71752. ES-Bolzen und Gabelkopf ergeben
zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Größe:
8 x 16 mm
d1:
8 mm
Gewicht:
10,4 g
Weitere Suchbegriffe: es-bolzen mädler, din 71752, federklappbolzen 8x16, Gabelgelenke, DIN71752, Snap-on bolts, bolts, Federbolzen, clevis, DIN71751, Gebelgelenk, Gabelköpfe, DIN 71751, Gabelkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1483
1
€ 10,00*
ab € 0,53*
€ 1,11*
8 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.