Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63700900 Gabelgel. mit Splint Größe 10X20 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63700900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63700900
EAN/GTIN:
     4067201131366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf 10x20
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
10 x 20 mm
a:
20 mm
b:
10 mm
d1:
10 mm
d2:
M10 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
d3:
18 mm
g:
20 mm
l2:
40 mm
Fzul.:
10208 N
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, DIN71752, DIN part, DIN-Teil, DIN71751, fork joint, Gabelgelenke, fork joints, DIN 71751, Gabelköpfe, clevis, DIN 71752, Gebelgelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799009
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.