Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63700500 Gabelgel. mit Splint Größe 6X12 Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63700500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63700500
EAN/GTIN:
     4067201124535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelgelenk
Gabelkopf
gabelkopf 6x12
mädler gabelgelenke





Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Splintbolzen.






Bitte beachten: Diese Gabelgelenke können mit den Gegenstücken
für Gabelgelenke kombiniert werden.






* Größe 20 ist nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Größe:
6 x 12 mm
a:
12 mm
b:
6 mm
d1:
6 mm
d2:
M6 mm
Gewindesteigung:
1,0 mm
d3:
10 mm
g:
12 mm
l2:
24 mm
Fzul.:
3537 N
Gewicht:
16 g
Weitere Suchbegriffe: gabelgelenk, DIN71752, Gebelgelenk, DIN 71752, Gabelköpfe, DIN 71751, DIN-Teil, DIN71751, clevis, fork joints, Gabelgelenke, DIN part, fork joint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63799005
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.