Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63699608 Winkelgel. CS RF Gr.13 M8 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63699608
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63699608
EAN/GTIN:
     4067201114819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m8 rechts
din 71802


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Mit Gewindezapfen und
Sechskantmutter.






Form CS: Mit Sicherungsbügel.



Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der
Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit
einer umlaufenden Rille.






* Schwenkwinkel durch Sicherungsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
13 mm
Gewindegröße d2:
M8 mm
Gewindesteigung:
1,25 mm
SW:
11 mm
a ±0,3:
30 mm
e:
14,0 mm
l2 ±0,3:
16,5 mm
l3 ±0,3:
13 mm
*Schwenkwinkel:
18°/15° Grad
Fzul. stat.:
969 N
Fzul. dyn.:
705 N
Gewicht:
53,1 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m8, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN stainless Ed
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
3340
1
€ 10,00*
ab € 8,43*
€ 12,26*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,27*
€ 16,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.