Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63699605 Winkelgel. CS RF Gr.8 M5 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63699605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63699605
EAN/GTIN:
     4067201113508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m5 rechts
din 71802


Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Mit Gewindezapfen und
Sechskantmutter.






Form CS: Mit Sicherungsbügel.



Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der
Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit
einer umlaufenden Rille.






* Schwenkwinkel durch Sicherungsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
8 mm
Gewindegröße d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
SW:
7 mm
a ±0,3:
22 mm
e:
10,2 mm
l2 ±0,3:
10,2 mm
l3 ±0,3:
9 mm
*Schwenkwinkel:
18°/10° Grad
Fzul. stat.:
371 N
Fzul. dyn.:
270 N
Gewicht:
15,2 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m5, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN stainless Ed
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2292
1
€ 10,00*
ab € 7,37*
€ 10,72*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 14,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.