Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63640500 Winkelgelenk C Gr.8 M5 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63640500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63640500
EAN/GTIN:
     4067201136231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 71802
Winkelgelenk
winkelgelenk m5 rechts
din 71802


Werkstoff: Stahl verzinkt. Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.
Kugelzapfen gehärtet.



Form C: Ohne Sicherungsbügel. Form CS: Mit
Sicherungsbügel.



Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der
Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit
einer umlaufenden Rille.






* Schwenkwinkel durch Sicherheitsbügel eingeschränkt.

Weitere Informationen:
Form:
C Form
Gewindeausführung:
rechts Gewindeausführung
Kugel-Ø d1 H9/h9:
8 mm
Gewindegröße d2:
M5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
SWBh14:
7 mm
a ±0,3:
22 mm
e:
10,2 mm
l2 ±0,3:
10,2 mm
l3 ±0,3:
9 mm
*Schwenkwinkel:
18° Grad
Fzul. stat.:
464 N
Fzul. dyn.:
337 N
Gewicht:
15,2 g
Weitere Suchbegriffe: winkelgelenk m5, Winkelgelenk angle joint 71802 DIN zinc plated
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4213
1
€ 10,00*
ab € 0,90*
€ 1,50*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.