|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-63256400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Werkstoff:Außenteil: Stahl, geschmiedet, chromatisiert. Laufflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel:Calcium-Komplex-Fett (-20°C bis +120°C). Breite Form nach DIN 648 / 12240-4 Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.- Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
- Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
- Langzeit-gefettet und abgedichtet.
- Hohe Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:  |  | Gewinde-Ausführung: | links Gewinde-Ausführung | d1H7: | 14 mm | Gewindegröße d3: | M14 mm | Gewindesteigung: | 2,0 mm | d6: | 36 mm | b1 -0,1: | 19 mm | b3: | 13,5 mm | h: | 60 mm | l: | 36 mm | Kippwinkel Alpha: | 6,0 Grad | Tragzahlen dyn. C: | 5600 N | Tragzahlen stat. Co: | 2000 N | Berech.-faktor Y: | 2,36 Berech.-faktor Y | Berech.-faktor Yo: | 2,48 Berech.-faktor Yo | Drehzahl n max.: | 1025 min <sup>-1</sup> | Gewicht: | 122 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |