Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63255605 Gelenkkopf KCRM-05 M5 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63255605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63255605
EAN/GTIN:
     4067201127598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
mädler gelenkkopf
gelenkauge

Werkstoff Innenring: iglidur®, W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid®, G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.


Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Gewinde:
rechts Ausführung
dE10:
5 mm
B:
8 mm
C1:
6 mm
d2:
18 mm
h1:
27 mm
l3:
12 mm
Gewinde G:
M5 Gewinde G
W:
SW9 mm
Kippwinkel:
43 Grad
Tragzahl radial statisch:
600 N
Tragzahl axial statisch:
90 N
Gewicht:
4,0 g
Weitere Suchbegriffe: igubal Kunststoff Gelenkkopf rod end rodend KCR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.