| |
|
| Artikel-Nr.: 183-63172600 Herst.-Nr.: 63172600 EAN/GTIN: 4067201124375 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 90°. Diese Doppel-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Ein besonderes Schleifverfahren ermöglicht die genaue Parallelität der Achsen. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen sind. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: | | d1H7: | 12 mm | d2: | 22 mm | l1: | 11 mm | l3: | 74 mm | l4: | 29 mm | bJS9: | - mm | t: | - mm | zul.max.Drehmom. bei :100 min -1: | 32,5 Nm | bei 200 min -1: | 22,1 Nm | bei 300 min -1: | 18,8 Nm | bei 400 min -1: | 16,9 Nm | bei 500 min -1: | 15,6 Nm | bei 700 min -1: | 14,3 Nm | bei 800 min -1: | 9,7 Nm | Gewicht: | 0,13 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk 12h7, cardan joint, Präzision, Doppelgelenk, DIN808, double joint, WD, universal joint, DIN 808 |
| | |
| |