|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-63162000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Stahl.
Max. Ablenkungswinkel 90°.
Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.
Weitere Informationen:  |  | BH7: | 10 mm | D1: | 20 mm | l3: | 88 mm | l4: | 26 mm | l5: | 18 mm | zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1: | 19,8 Nm | bei 500 min -1: | 15,3 Nm | bei 1000 min -1: | 12,6 Nm | bei 2000 min -1: | 9,9 Nm | bei 3000 min -1: | 9 Nm | bei 4000 min -1: | 8 Nm | Gewicht: | 0,14 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |