Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63155500N Gelenkwelle LW Bohr. 30H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63155500N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63155500N
EAN/GTIN:
     4067201221463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
55 mm
l1:
35 mm
l2:
135 mm
l3 min.:
450 mm
l3 max.:
550 mm
A:
100 mm
bP9:
8 mm
t:
33,3 mm
Profil:
28x32 Profil
Drehmoment max.:
440 Nm
Gewicht:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwelle 30h7, extendable, slip shaft, LW, Wellengelenk, Ausziehbar, Gelenkwelle, Kugelgelenkwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63155500
ab € 343,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.