|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-63141600 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Azetal, glasfaserverstärkt.
Temperaturbereich: -30° C bis +50° C. Max. Ablenkungswinkel 35° .
Abmessungen nach DIN 808. Als Befestigungsmittel können Kegelstifte, Spannstifte oder Kerbstifte verwendet werden. Die Gelenke sind wartungsfrei und können deshalb an schwer zugänglichen Maschinenteilen einge setzt werden. Durch die Gewichtsersparnis, die Korrosions- und chemische Beständigkeit sind Vorteile gegenüber Stahl gegeben. Weitere Informationen:  |  | Drehmoment max.: | 5 Nm | d1: | 8±0,04 mm | d2: | 16±0,2 mm | d3: | 3+0,1 mm | l1: | 10,5 mm | l2: | 40 mm | l3: | 20 mm | w: | 4-0,1 mm | Drehz. b. Ablenkungswinkel 10°max.: | 1000 min <sup>-1</sup> | Gewicht: | 9 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 8mm, Gelenke, 12mm, Außendurchmesser, Bohrung, GF, Kunststoff, 16mm, 20mm, 25mm, Material |
|  |  |
| |