Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63131600 Kugelgelenk RW B= 8H7 D=16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63131600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63131600
EAN/GTIN:
     4067201128892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelgelenk
kugelgelenk


Werkstoff: Stahl 11SMn30 (1.0715). Max. Ablenkungswinkel 35° .
Temperaturbereich: -70° C bis +160° C.



Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.
Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt
erforderlich.



Die Kugelgelenke RW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei
niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Die jeweils zulässigen
Höchstdrehzahlen sind abhängig von Ablenkungswinkel und Belastung,
sollten jedoch 500 /min möglichst nicht überschreiten. Die in den
Tabellen aufgeführten Md max.-Werte stellen Größenwerte dar, die
ebenfalls nicht überschritten werden dürfen. Sie sind in voller Höhe nur
bei Aussetzbetrieb bzw. bei kleinen Drehzahlen und Beugungswinkeln
zulässig. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Weitere Informationen:
d1H7:
8 mm
d2:
16 mm
l1:
10 mm
l2:
40 mm
bP9:
- mm
t:
- mm
Drehmoment max.:
8 Nm
Gewicht:
0,05 kg
Weitere Suchbegriffe: universal joint, Gelenke, ball joint, Kugelgelenke, ELSO, RW, cardan joint, Gelenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.