Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63112200 Präz.Wellengelenk WEN Bohrung 10H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63112200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63112200
EAN/GTIN:
     4067201129721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk





Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 45°.






Die nadelgelagerten Wellengelenke sind nahezu spielfrei und zeichnen
sich durch hohe Genauigkeit sowie gute Dreheigenschaften aus. Die
besonderen Miniaturnadelwälzlager ohne Käfig erlauben sehr hohe
Belastung auch bei großen Ablenkungswinkeln.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
10 mm
d2:
20 mm
l1:
18 mm
l2:
62 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul.max.Drehmom. bei : 250 min -1:
26,4 Nm
bei 500 min -1:
20,4 Nm
bei 1000 min -1:
16,8 Nm
bei 2000 min -1:
13,2 Nm
bei 3000 min -1:
12 Nm
bei 4000 min -1:
10,8 Nm
Gewicht:
0,10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, kreuzgelenk 10h7, Präzision, Nadellager, universal joint, needle bearing, WEN, cardan joint
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
1
€ 10,00*
ab € 29,95*
€ 40,65*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 44,01*
€ 55,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.