|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-63104700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Stahl 11SMnPb30.
Max. Ablenkungswinkel 45°. Diese Wellengelenke entsprechen in den Anschlußmaßen der DIN 808. Die Beanspruchbarkeit übertrifft die nach der DIN-Norm vorgeschriebene Leistung. Aufgrund der konstruktiven Charakteristiken ist jedoch eine extreme Stoßbelastung oder Vibrationsbelastung zu vermeiden.
Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind. Weitere Informationen:  |  | BH7: | 22 mm | D: | 47 mm | l1: | 95 mm | l2: | 25 mm | l3: | 47,5 mm | Gewicht: | 0,90 kg | zul.max.Drehmom. bei :100 min -1: | 250 Nm | bei 200 min -1: | 160 Nm | bei 300 min -1: | 120 Nm | bei 400 min -1: | 100 Nm | bei 500 min -1: | 80 Nm | bei 700 min -1: | 60 Nm | bei 800 min -1: | - Nm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |