Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63072000 Doppel-Wellengelenk WDL Bohrung 10H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63072000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63072000
EAN/GTIN:
     4067201131151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Präzisions-Wellengelenk
Doppel-Wellengelenk
Einfach-Präzisions-Wellengelenk
Einfach-Wellengelenk


Werkstoff: Stahl.






Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke
sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da
die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei
höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach
DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
10 mm
d2:
20 mm
l1:
10 mm
l3:
74 mm
l4:
29 mm
bJS9:
- mm
t:
- mm
zul. Drehmomente* bei 100 min­¹:
32,5 Nm
200 min­¹:
22,1 200 min­¹
300 min­¹:
19,5 300 min­¹
400 min­¹:
15,6 400 min­¹
500 min­¹:
14,3 500 min­¹
700 min­¹:
13 700 min­¹
800 min­¹:
9,1 800 min­¹
Gewicht:
0,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, mädler doppel-präzisions-wellengelenk, doppel wellengelenk, doppel-wellengelenk 10h7, cardan joint, universal joint, DIN808, Gelenk, WDL, DIN-Teil, double joint, DIN part, Gelenkwelle, DIN 808, Gelenke, Doppelgelenk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
91
1
€ 10,00*
ab € 30,19*
€ 41,62*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 45,19*
€ 56,75*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.