Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62499420 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62499420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62499420
EAN/GTIN:
     4067201185741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm . Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
20+0,07 mm
d2:
40 mm
R:
46,3 mm
b:
33 mm
a:
14,5 mm
Schrauben:
M6x16 DIN 912
Anzugsmoment:
9,6 Nm
Gewicht:
194 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, rostfrei, Edelstahl, wide, 1.4305, slotted collar, collar Klemmring double split, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62442000
ab € 11,72*
Zubehör
Mädler
62499120
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.