Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62411200 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62411200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62411200
EAN/GTIN:
     4067201182221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
12+0,07 mm
d2:
28 mm
R:
31,7 mm
b:
24 mm
a:
10,0 mm
Schrauben:
M4x12 DIN 912
Anzugsmoment:
4,6 Nm
Gewicht:
78 g
Weitere Suchbegriffe: Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, collar, wide, slotted collar Klemmring breit single split
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62441200
ab € 8,44*
Zubehör
Mädler
62499112
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.