|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-62399624 Herst.-Nr.: 62399624 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Edelstahl 1.4301. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1). Weitere Informationen:  |  | Gewinde G: | M24 Gewinde G | Steigung: | 3,0 mm | d2: | 45 mm | b: | 15 mm | Werkstoff: | 1.4305 Werkstoff | Schrauben DIN 912: | M6 x 16 Schrauben DIN 912 | Gewicht: | 117 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klemmringe, 14305, DIN, Edelstahl, Gewinde, Schraube |
|  |  |
| |