Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399180 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399180
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399180
EAN/GTIN:
     4067201139768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
80 mm
d2:
108 mm
R:
113,8 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
535 g
Weitere Suchbegriffe: 1.4305, Edelstahl, stainless, rostfrei, collars, collar, slotted, Klemmringe, Stellring, geschlitzt, geschlitzte, Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.